プレスワイヤークリップ(ステンレス製)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48969837 品番 B-2353
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

ワイヤを現場加工できます。

適合ロープ径(Φmm)8 寸法B(mm)33.9 寸法A(mm)31 ねじ径M8 質量(g)54 用途ワイヤロープの端末加工に。 トラスコ品番397-7251 材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ 寸法D(mm)17

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:197

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48969803
2016-03-27
用途:
ステンレスワイアのカシメ用

充分満足できた

対象商品:
48969794
2014-05-02
用途:
リードワイヤーハーネスの抜けドメ

素晴らしい商品です。
値段も良心的です。

ネジの部分が少し長いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする