Wurth Elektronik 圧着処理済みワイヤ WR-MPC3シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード48969848 品番662162120030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:メス●併用可能製品:3.00 mm WR-MPC3コネクタハウジング●シリーズ:WR-MPC3●端子方法:圧着●最大ワイヤサイズAWG:20AWG●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●Wurth WR-MPC3シリーズ3.00 mm圧着処理済みケーブルアセンブリ. WR-MPC3シリーズ3.00 mm黒色UL1007ケーブルアセンブリです。メス又はオス圧着コンタクトによる圧着処理済みです。 品番 ; 828-2641 828-2641 : 端A - 24 AWGメス圧着コンタクト、 端B - 3 mm被覆除去済み、ケーブル長 - 150 mm 品番 ; 828-2673 828-2673 : 端A - 20 AWGメス圧着コンタクト、 端B - 20 AWGメス圧着コンタクト、ケーブル長 - 300 mm 品番 ; 828-2682 828-2682 : 端A - 24 AWGオス圧着コンタクト、 端B - 3 mm被覆除去済み、ケーブル長 - 150 mm 品番 ; 828-2685 828-2685 : 端A - 20 AWGオス圧着コンタクト、 端B - 20 AWGオス圧着コンタクト、ケーブル長 - 300 mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする