※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用リングキャッチ
ターンキャッチ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48969855
品番
B-2360
参考基準価格(税別)
¥4,090
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
90度回転することにより、L寸法の約半分の直径のものが連結可能になります。
トラスコ品番
397-7277
質量(g)
64
寸法L(mm)
85
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
6.5
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リングキャッチ
寸法B2(mm)
51
寸法B1(mm)
54
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
0.59