※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用リングキャッチ
ターンキャッチ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48969864
品番
B-2361
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
90度回転することにより、L寸法の約半分の直径のものが連結可能になります。
トラスコ品番
397-7285
質量(g)
147
寸法L(mm)
110
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
8.6
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リングキャッチ
寸法B2(mm)
68
寸法B1(mm)
72
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
1.27