Wurth Elektronik 圧着処理済みワイヤ WR-WTBシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様オス・メス:メス●併用可能製品:1.25 mm, 2.00 mm, 2.50 mm, 3.96 mm WR-WTBコネクタハウジング●シリーズ:WR-WTB●端子方法:圧着●最大ワイヤサイズAWG:24AWG●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●Wurth WR-WTBシリーズ2.00 mm圧着処理済みケーブルアセンブリ. WR-WTBシリーズ2.00 mm黒色UL1007ケーブルアセンブリです。メス圧着コンタクトによる圧着処理済みです。 品番 ; 828-1308 828-1308 : 端A - 26 AWGメス圧着コンタクト、 端B - 3 mm被覆除去済み、ケーブル長 - 150 mm 品番 ; 828-1311 828-1311 : 端A - 24 AWGメス圧着コンタクト、 端B - 24 AWGメス圧着コンタクト、ケーブル長 - 300 mm 品番 ; 828-1459 828-1459 : 端A - 22 AWGメス圧着コンタクト、 端B - 22 AWGメス圧着コンタクト、ケーブル長 - 300 mm 注文コード48969884 品番620120124030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は仕様・内容量11種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:メス●併用可能製品:1.25 mm, 2.00 mm, 2.50 mm, 3.96 mm WR-WTBコネクタハウジング●シリーズ:WR-WTB●端子方法:圧着●最大ワイヤサイズAWG:24AWG●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●Wurth WR-WTBシリーズ2.00 mm圧着処理済みケーブルアセンブリ. WR-WTBシリーズ2.00 mm黒色UL1007ケーブルアセンブリです。メス圧着コンタクトによる圧着処理済みです。 品番 ; 828-1308 828-1308 : 端A - 26 AWGメス圧着コンタクト、 端B - 3 mm被覆除去済み、ケーブル長 - 150 mm 品番 ; 828-1311 828-1311 : 端A - 24 AWGメス圧着コンタクト、 端B - 24 AWGメス圧着コンタクト、ケーブル長 - 300 mm 品番 ; 828-1459 828-1459 : 端A - 22 AWGメス圧着コンタクト、 端B - 22 AWGメス圧着コンタクト、ケーブル長 - 300 mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3039:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする