※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-2335 スーパーロングSカン(ステンレス製) 水本機械製作所 48969891 A-2335 スーパーロングSカン(ステンレス製) 水本機械製作所 48969891 A-2335 スーパーロングSカン(ステンレス製) 水本機械製作所 48969891

スーパーロングSカン(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48969891 品番 A-2335
参考基準価格(税別)¥4,780 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。片側がC、もう片方は、Uでハズレ止めがついた仕様です。

材質本体:ステンレス(SUS304)、キャップ:ポリ塩化ビニール(PVC) 用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。 トラスコ品番397-7196 質量(g)249 寸法L(mm)1000 寸法S(mm)13 寸法D(mm)5 寸法L2(mm)1490 寸法W(mm)21 寸法R(mm)8.5 寸法W2(mm)19.5 寸法S2(mm)17 H(mm)50 使用荷重(kN)0.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする