内容量1袋(10個)
仕様オス・メス:メス●併用可能製品:1.25 mm, 2.00 mm, 2.50 mm, 3.96 mm WR-WTBコネクタハウジング●シリーズ:WR-WTB●端子方法:圧着●最大ワイヤサイズAWG:22AWG●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●Wurth WR-WTBシリーズ2.00 mm圧着処理済みケーブルアセンブリ. WR-WTBシリーズ2.00 mm黒色UL1007ケーブルアセンブリです。メス圧着コンタクトによる圧着処理済みです。 品番 ; 828-1308 828-1308 : 端A - 26 AWGメス圧着コンタクト、 端B - 3 mm被覆除去済み、ケーブル長 - 150 mm 品番 ; 828-1311 828-1311 : 端A - 24 AWGメス圧着コンタクト、 端B - 24 AWGメス圧着コンタクト、ケーブル長 - 300 mm 品番 ; 828-1459 828-1459 : 端A - 22 AWGメス圧着コンタクト、 端B - 22 AWGメス圧着コンタクト、ケーブル長 - 300 mm
注文コード48969893
品番624124122030