※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の Sカン・S字フック
スーパーロングSカン(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48969907
品番
A-2336
参考基準価格(税別)
¥5,470
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。片側がC、もう片方は、Uでハズレ止めがついた仕様です。
材質
本体:ステンレス(SUS304)、キャップ:ポリ塩化ビニール(PVC)
用途
ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。
トラスコ品番
397-7200
質量(g)
296
寸法L(mm)
1800
寸法S(mm)
13
寸法D(mm)
5
寸法L2(mm)
990
寸法W(mm)
21
寸法R(mm)
8.5
寸法W2(mm)
19.5
寸法S2(mm)
17
H(mm)
50
使用荷重(kN)
0.15