内容量1袋(10個)
仕様オス・メス:メス●併用可能製品:1.50 mm WR-WTBコネクタハウジング●シリーズ:WR-WTB●端子方法:圧着●最大ワイヤサイズAWG:30AWG●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●Wurth WR-WTBシリーズ1.50 mm圧着処理済みケーブルアセンブリ. WR-WTBシリーズ1.50 mm黒色UL1007ケーブルアセンブリです。メス圧着コンタクトによる圧着処理済みです。 品番 ; 828-1257 828-1257 : 端A - 30 AWGメス圧着コンタクト、 端B - 3 mm被覆除去済み、ケーブル長 - 150 mm 品番 ; 828-1260 828-1260 : 端A - 28 AWGメス圧着コンタクト、 端B - 28 AWGメス圧着コンタクト、ケーブル長 - 300 mm
注文コード48969909
品番648100130015