段付テーパースリムトーションビット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 48969995 品番 BTV2065M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

建築関連、家具組み立て、車両整備、電設工事関連、工場内作業などに最適です。トーション加工により、インパクトによる衝撃を吸収し、折れにくいです。ねじ頭が見やすい先端スリム形状で、ねじ溝を確実にキャッチします。

先端サイズ(+)2 全長(mm)65 軸径(Φmm)6.35 両頭機能片頭 材質特殊鋼、H級 質量(g)110 用途幅の狭い場所でのネジ締め作業に最適です。 仕様インパクト対応型 トラスコ品番402-8317 硬さH RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする