TTX-52110 テーパースリムXビット サンフラッグ(旧:新亀製作所) 48970083

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テーパースリムXビット

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(5本)注文コード48970083品番TTX-52110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

メーカーオリジナルのトーション加工で、左右の回転トルクを吸収する事により、先端の耐久性を大幅にアップしています。
先端がスリム形状で、ねじ頭が見やすく作業効率上がります。
特殊先端形状にて、回転時の浮き上がり現象(カムアウト)を軽減しています。

用途建築関連・家具組み立て・車両整備・電設工事関連・工場内作業などに最適です。Cチャン・アルミ・鉄板・硬木等へのハードなビス打ち作業などに対応しています。全長(mm)110硬さHトラスコ品番396-1648材質特殊鋼質量(g)110種類スリム、エックストーション先端形状プラス(+)本数5差込角対辺(mm)6.35先端サイズ(#)No.2刃先マグネットあり両頭機能両頭

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48970083TTX-5211047855412TTX-52110TTX-52110 テーパースリムエックスビット 両頭 サンフラッグ(旧:新亀製作所) 47855412テーパースリムエックスビット 両頭サンフラッグ(旧:新亀製作所)1セット(5本)
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48970101
2017-04-07
用途: 設備の分解組立

他の商品と変わらないですが、本数が多いので選びました。金額はホームセンターと同等ぐらいですので安いとは思わないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする