WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 受動部品
WURTH ELEKTRONIKの 光エレクトロニクス製品
Wurth Elektronik 可視光LED WL-SFSW シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
LED色:青,緑,赤●パッケージタイプ:1204●実装タイプ:表面実装●LED数:3●順方向電圧:2.4 V●光度:140 mcd, 450 mcd, 850 mcd●ピン数:4●ビュー角:120 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:465 nm (青), 523 nm (緑), 622 nm (赤)●寸法:3.2 x 1 x 1.5mm●LED材質:AlInGaP、InGaN
注文コード
48970295
品番
155124M173200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色:青,緑,赤●パッケージタイプ:1204●実装タイプ:表面実装●LED数:3●順方向電圧:2.4 V●光度:140 mcd, 450 mcd, 850 mcd●ピン数:4●ビュー角:120 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:465 nm (青), 523 nm (緑), 622 nm (赤)●寸法:3.2 x 1 x 1.5mm●LED材質:AlInGaP、InGaN
RoHS指令(10物質対応)
対応