スーパースリムトーションビット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本組) 注文コード 48970327 品番 STV-2065M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

メーカーオリジナルのトーション加工で、左右の回転トルクを吸収する事により、先端の耐久性を大幅にアップしています。
先端がスリム形状で、ねじ頭が見やすく作業効率上がります。
特殊先端形状にて、回転時の浮き上がり現象(カムアウト)を軽減しています。

先端サイズNo.2 トラスコ品番397-9652 全長(mm)65 質量(g)110 質量(g/パック)110 用途建築関連・家具組み立て・車両整備・電設工事関連・工場内作業などに最適です。Cチャン・アルミ・鉄板・硬木等へのハードなビス打ち作業などに対応しています。 材質特殊鋼 種類スリムトーション 硬さH 先端形状プラス(+) 本数10 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-01
用途:
現場でのビス止め

連続で数百本のビスドメをするが手応えが良くショック吸収がいいように感じる

対象商品:
48970345
2022-04-04
用途:
ベランダ手摺り他
EXTEND 様 (建設業・工事業)

ビス締め付け時に感触がよいのですがビット先がダメになるのが早くなった気がします

対象商品:
48970327
2017-02-10
用途:
雑工事時

ビス締め付け時に感触がよいので、今後も購入してみたい。

1人が参考にしています
2014-06-09
用途:
コンパネ、ヒノキ

以前から継続して使用してきましたが
最近の2パック、以前に比較して先が簡単に折れる
(相手はステンレスの皿ビスなど)ようになっていますので
焼きが変わったか?わかりませんが
品質の低下が見られます
改善されるまで他のものを買います

2人が参考にしています
対象商品:
48970336
2013-11-25
用途:
ヒノキと合板の打ち込み、ヒノキ同士の打ち込み、小物の打ち込み

ビットに関してはこれまで何年もの間、苦労の連続でした
ベッセル系、ホームセンターに置いてあるものまで全て試しましたが
どれも精度が良くても一度、ビットがビスから滑ったりすると
ビット先の精度が落ちて、使い心地が落ちて行き、交換となるわけですが、
今まで何を使っても、耐久性は似たり寄ったりで諦めていました。
かといって、安い値段のものを早く交換して使うにも精度が低く
プロの現場では能率が下がるばかり。

このビットも他と同じ事だろうという気持ちでお試しで買ったのですが
正直言って大手の名前の売れているビットより性能が上です。
まずビット先の耐久性が尋常でなく、多少滑ってもまだまだ持ちます。
そして精度が高く、スリム系のビス、20mmや30mmの慣れた職人でも
扱いにくいサイズでも非常に効率よく使えます。

これまで使った数十種類の中でベストな製品と評価します。
当方は木工専門の職人集団で、ビット等の使う頻度が非常に多く
ビットの本質は使えば分ります。全員が評価しているのでこれは
プロにお奨めします。

インパクトで効率よく作業したい現場の人は使って見て下さい
多少トルクをラフにかけても平気です。
交換頻度が実感として半減しますから経費削減にも貢献すると思います。

これを製造しているメーカーには心より敬意を表します
継続して品質を維持して頂きたいです
今後も継続して購入します

11人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする