WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 受動部品
WURTH ELEKTRONIKの 光エレクトロニクス製品
Wurth Elektronik 可視光LED WL-SFSW シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
仕様
LED色:青,緑,赤●パッケージタイプ:1204●実装タイプ:表面実装●LED数:3●順方向電圧:2.4 V●光度:150 mcd (青), 200 mcd (赤), 500 mcd (緑)●ピン数:4●ビュー角:120 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:470 nm (青), 523 nm (緑), 622 nm (赤)●寸法:3.2 x 1 x 1.48mm●レンズ色:クリア
注文コード
48970329
品番
155124M173200A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色:青,緑,赤●パッケージタイプ:1204●実装タイプ:表面実装●LED数:3●順方向電圧:2.4 V●光度:150 mcd (青), 200 mcd (赤), 500 mcd (緑)●ピン数:4●ビュー角:120 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:470 nm (青), 523 nm (緑), 622 nm (赤)●寸法:3.2 x 1 x 1.48mm●レンズ色:クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応