連続で数百本のビスドメをするが手応えが良くショック吸収がいいように感じる
以前から継続して使用してきましたが
最近の2パック、以前に比較して先が簡単に折れる
(相手はステンレスの皿ビスなど)ようになっていますので
焼きが変わったか?わかりませんが
品質の低下が見られます
改善されるまで他のものを買います
ビットに関してはこれまで何年もの間、苦労の連続でした
ベッセル系、ホームセンターに置いてあるものまで全て試しましたが
どれも精度が良くても一度、ビットがビスから滑ったりすると
ビット先の精度が落ちて、使い心地が落ちて行き、交換となるわけですが、
今まで何を使っても、耐久性は似たり寄ったりで諦めていました。
かといって、安い値段のものを早く交換して使うにも精度が低く
プロの現場では能率が下がるばかり。
このビットも他と同じ事だろうという気持ちでお試しで買ったのですが
正直言って大手の名前の売れているビットより性能が上です。
まずビット先の耐久性が尋常でなく、多少滑ってもまだまだ持ちます。
そして精度が高く、スリム系のビス、20mmや30mmの慣れた職人でも
扱いにくいサイズでも非常に効率よく使えます。
これまで使った数十種類の中でベストな製品と評価します。
当方は木工専門の職人集団で、ビット等の使う頻度が非常に多く
ビットの本質は使えば分ります。全員が評価しているのでこれは
プロにお奨めします。
インパクトで効率よく作業したい現場の人は使って見て下さい
多少トルクをラフにかけても平気です。
交換頻度が実感として半減しますから経費削減にも貢献すると思います。
これを製造しているメーカーには心より敬意を表します
継続して品質を維持して頂きたいです
今後も継続して購入します