谷沢製作所
谷沢製作所の ヘルメット
谷沢製作所の ヘルメット本体
ヘルメット MPタイプ
(2件のレビュー)
当日出荷
名入れ可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48970442
品番
148-EZ-B1-J
参考基準価格(税別)
¥3,420
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
視野の広いベーシックタイプです。
用途
飛来・落下物・墜落時保護・電気用。
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
色(帽体)
ブルー
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
材質
帽体:ABS樹脂
ひもタイプ
ワンタッチ
種類
MP型
仕様
衝撃吸収ライナー付、ワンタッチバックルあごひも付
トラスコ品番
418-5170
質量(g)
365
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
263×226×153
衝撃吸収ライナー
付
名入れ
可
注意
※ 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。