谷沢製作所
谷沢製作所の ヘルメット
谷沢製作所の ヘルメット本体
ヘルメット(耐電型野球帽タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
名入れ可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48970521
品番
164-EZ-B1-J
参考基準価格(税別)
¥3,420
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
野球帽タイプの定番です。
用途
飛来・落下物・墜落時保護・電気用。
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
色(帽体)
ブルー
長さ(mm)
266
幅(mm)
212
高さ(mm)
137
質量(g)
375
仕様
衝撃吸収ライナー付
トラスコ品番
418-5242
材質
帽体:ABS樹脂
種類
野球帽
耐衝撃性
○
頭囲(cm)
52.5〜62
衝撃吸収ライナー
付
名入れ
可
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
注意
※ 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。