谷沢製作所
谷沢製作所の ヘルメット
谷沢製作所の ヘルメット本体
超かるメット(超軽量FRP製前ひさし型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48970677
品番
159-EPZ-W1-J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,470
高級感のある塗装仕上げで艶のある外観です。
耐熱性・耐候性は特に優れており、有機溶剤にも強みを発揮し、高い遮熱効果があります。
色(帽体)
ホワイト
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
材質
帽体:特殊軽量FRP樹脂
ひもタイプ
ワンタッチ
種類
アメリカン
用途
飛来・落下物・墜落時保護用。
仕様
ワンタッチバックルあごひも付、衝撃吸収ライナー付、高機能ヘッドバンドEPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付)
トラスコ品番
418-5200
長さ(mm)
278
幅(mm)
223
高さ(mm)
148
質量(g)
310
衝撃吸収ライナー
付