※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
谷沢製作所
谷沢製作所の ヘルメット
谷沢製作所の ヘルメット本体
ABS製ヘルメット
商品レビューを投稿する
当日出荷
名入れ可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48970695
品番
181-FZ-W1-J
参考基準価格(税別)
¥5,310
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
前ひさしタイプ(溝付)ヘルメットです。
用途
飛来・落下物・墜落時保護・電気用。
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
種類
アメリカン
色(帽体)
ホワイト
ひもタイプ
ワンタッチ
材質
帽体:ABS樹脂
仕様
高機能ヘッドバンドEPA、ワンタッチバックルあごひも付
トラスコ品番
418-5293
長さ(mm)
283
幅(mm)
223
高さ(mm)
153
質量(g)
405
名入れ
可
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
注意
※ 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。