ヘルメット(大型シールド面付)

(2件のレビュー)
当日出荷 名入れ可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48970817 品番162V-SD-V2-W3-J
参考基準価格(税別)¥22,770 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

雨だれを防ぐ溝付タイプ、側面からの圧力にも強い構造です。
シールド面のみの交換が可能です。
帽体とひさしは強固な一体成形で、過酷な使用条件と想定した高い強度を実現しました。
丈夫でゆがみの少ないポリカーボネート製射出成形品のHGシールドが、目や顔をしっかりガードメガネをしたまま装着可能

色(帽体)ホワイト 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用 材質(帽体・フェイスシールド面)ポリカーボネート樹脂 衝撃吸収ライナー 種類アメリカン 用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用(使用電圧7000V以下)。 仕様衝撃吸収ライナー付、高機能ヘッドバンドEPA(片手間簡単調整、ぐらつき防止機能付)、ワンタッチバックルあごひも付 トラスコ品番418-5234 質量(g)615 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×227×163 可視光線透過率(%)(シールド)90.5 バイザーグレー(透明) シールド透明 名入れ
注意
※電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:188

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48970817
2021-03-03
用途:
チェーンソー 草刈り 他顔面に何かが飛んできそうな仕事をするときは必ず使用
株式会社東和工業 様 (サービス業)

ミドリ安全の同形式(シールド付き)との比較。
谷沢製の方がシールドが横の巻き込んでいるので安心感が高い。 
シールドの強度はほぼ変わらないものと思われる。 
シールド付き 特にシールドが大きいものは総じてシールド側に重心がかかるので被ったときに前に下がる。
別の表現だとツバが下がった状態になるのでツバの色はできるだけクリアの方が視界を遮らなくてよろしいと思われる。

5人が参考にしています
対象商品:
48970817
2017-10-16
用途:
電気メーターの交換作業
アロワナ屋 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

あと3センチ長いという事なしです。
その他はなかなか良いですよ

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
1人が参考にしています
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする