曜日別特売
143-EPA-W8-J 軽作業用帽パンプキャップ 谷沢製作所 48970896

軽作業用帽パンプキャップ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(帽体)ホワイト
内容量1個注文コード48970896品番143-EPA-W8-J
参考基準価格(税別)¥2,910販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

飛来・落下物や墜落の恐れがない作業環境で使用できる軽作業帽です。
左右各9個、後頭部12個の通気孔を設置し、頭部のムレを緩和します。
内装は、保護帽を被ったまま片手でジャストフィットの「EPA」を採用しました。

用途工場内の軽作業などで布帽子の代替。色(帽体)ホワイト材質帽体:ポリエチレン(PE)仕様高機能ヘッドバンド装備トラスコ品番418-5102質量(g)235サイズ(cm)55~62外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)276×212×146
注意
※国家検定規格品を使用すべき環境では使用できません。あごひも別売。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48970896
2023-04-19
用途: 組立現場にて使用中
製造業

軽くて首が疲れにくいと現場からは好評です。
あと、今回購入時にはあご紐がついていた気がしたような・・・

対象商品 : 48970896
2021-01-20
用途: 清掃作業時

軽くて落ちないので最高ですね。従業員も普通のヘルメットはめんどくさがりますが、これはかぶってますね。

対象商品 : 48970887
2018-10-23
用途: フォークリフト作業に使用。
製造業

価格の安さ、使いやすさに満足していますが、あごひもが付いていない為に別途注文しなければならないのがやや不満です。

1が参考にしています
対象商品 : 48970896
2016-12-06
用途: 室内用で使用
ヴォルタ電工電気・ガス・熱供給・水道業

軽く被り心地がいいです。標準であご紐付だと最高だと思います。だからやや満足にしました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする