DM01 デジタルマルチメーター カスタム 48971054

デジタルマルチメーター

(25件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48971054 品番DM01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800

直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗、導通チェック(ブザー付)、読み取りに便利なデータホールド機能付です。コンパクトサイズのデジタルマルチメータです。

直流電圧(V)600 交流電圧(V)600 用途電気・電子回路の設計・検査・メンテナンス。屋内電気工事・電気設備の工事・メンテナンス。空調工事・自動車のメンテナンス。 トラスコ品番408-1862 セット内容取扱説明書、テストリード 材質ABS樹脂 質量(g)212 電源積層型9V乾電池×1個(別売) 抵抗(Ω)20 最大表示1999カウント 直流電流(A)10 検波方式平均値整流(MEAN) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)76×38×150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48971054
2021-06-12
用途:
自動車電気系統の点検修理

購入当初より導通ブザー音量が小さく最近全く鳴らなくなった。
抵抗レンジでテスト棒同士を接触させても無反応が発生し、実測定時も同様な状態が
度々発生し仕事に支障が出ている。購入を誤った様だ。

対象商品:
48971054
2020-04-11
用途:
電気器具の修理

デジタル表示であり、修理がはかどった。大変満足です(#^.^#)

対象商品:
48971054
2020-03-12
用途:
家電品修理
その他業種

文字も大きくて 使いやすい。テスト棒の先につけて ワニ口クリップの 短い物で良いので 付属して頂くと 助かります。

対象商品:
48971054
2020-02-02
用途:
電装チェック
その他業種

表示は大きく、はっきりして、見やすく問題なし。電池の寿命は未確認。

対象商品:
48971054
2019-10-18
用途:
車、バイクのメンテナンス等
建設業・工事業

表示が大きくて、老眼の自分には非常に見易くて、レンジも扱いやすいです。今のところ何も問題はありません。

対象商品:
48971054
2019-07-14
用途:
電気関係補修の為
教育・研究機関

電工ベルトにつけたり、持ち運びできるケースが一緒だと大変便利だと思う。現在入荷時のフラッスチックに入れております。

対象商品:
48971054
2018-11-19
用途:
クルマのバッテリー上がりのアンサ電流測定です
株式会社スマイル 様 (サービス業)

クルマのバッテリー上がりに非常に役に立ちましたです。

対象商品:
48971054
2020-05-09
用途:
通電のチェック。
こわや 様

確認の合図が、音だけでよくわかりませんでした。画像で表示してもらうとこうですネ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする