カスタム
カスタムの 分析・環境・測定器具
カスタムの 紫外線測定関連
紫外線強度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48971176
品番
UV-340C
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
290nm(UVA)〜390nm(UVB)の紫外線を測定できます。ゼロ機能付です。
用途
作業現場、学校での紫外線測定。
トラスコ品番
406-9218
質量(g)
220
電源
積層型9V乾電池×1個(別売)
分解能
1/10μW/cm
2
波長範囲(nm)
(感度)290〜390
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
70×25×131
レンジ(μW/cm
2
)
1999/19990