カスタム
カスタムの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
カスタムの pH計/導電率計/標準液
カスタムの 本体
防水ORP・PH計用ORPセンサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48971212
品番
ORP-6600S
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
測定範囲(mV)
-1000〜1000
分解能
1mV
質量(g)
23.4
用途
各水質検査など。PH-6600用ORPセンサ
トラスコ品番
421-2932
材質
ABS樹脂
測定精度
±2%F.S
温度測定範囲(℃)
0〜+40
防塵防水性能
IP57
検出単位
1mV
RoHS指令(10物質対応)
対応