カスタム
カスタムの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
カスタムの pH計/導電率計/標準液
カスタムの 本体
防水ORP・PH計用PHセンサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48971237
品番
PH-6600S
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
用途
各水質検査など。PH-6600用PHセンサ
トラスコ品番
421-2959
材質
ABS樹脂
質量(g)
22.7
測定範囲(pH)
0〜14
測定精度
±0.1(PH)
分解能
0.01pH
温度測定範囲(℃)
0〜40
防塵防水性能
IP57
検出単位
(pH)0.01
RoHS指令(10物質対応)
対応