Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様インダクタンス:1 mH●最大直流電流:1A●パッケージ/ケース:1210●長さ:12mm●奥行き:12mm●高さ:10mm●寸法:12 x 12 x 10mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:1.2Ω●シリーズ:WE-PD●コア材料:フェライト●動作温度 Min:-40℃●SMDパワーインダクタ、タイプWE-PD (金属製ベース1260 - 1210). 低漏洩電磁界を発生させる磁気シールドバージョン 高ストレージ容量 低自己損失 SMDインダクタ用に最大限の電流負荷に対応 動作温度 -40 → +125 ℃ 推奨はんだプロファイル: リフロー 用途: 低動作電圧スイッチングレギュレータ、統合DC/DCコンバータ、超高効率(>86 %)のスイッチングレギュレータ、グラフィックカードに最適 注文コード48971598 品番7447709102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品は仕様・内容量325種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:1 mH●最大直流電流:1A●パッケージ/ケース:1210●長さ:12mm●奥行き:12mm●高さ:10mm●寸法:12 x 12 x 10mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:1.2Ω●シリーズ:WE-PD●コア材料:フェライト●動作温度 Min:-40℃●SMDパワーインダクタ、タイプWE-PD (金属製ベース1260 - 1210). 低漏洩電磁界を発生させる磁気シールドバージョン 高ストレージ容量 低自己損失 SMDインダクタ用に最大限の電流負荷に対応 動作温度 -40 → +125 ℃ 推奨はんだプロファイル: リフロー 用途: 低動作電圧スイッチングレギュレータ、統合DC/DCコンバータ、超高効率(>86 %)のスイッチングレギュレータ、グラフィックカードに最適 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする