内容量1個
仕様インダクタンス:1 mH●最大直流電流:240mA●パッケージ/ケース:7345●長さ:7.3mm●奥行き:7.3mm●高さ:4.5mm●寸法:7.3 x 7.3 x 4.5mm●シールド:Y●許容差:±20%●最大直流抵抗:6Ω●シリーズ:WE-PDHV●最小動作温度:-40℃●SMDパワーインダクタ - WE-PDHV. おもな用途には、非絶縁型バック又はバックブーストコンバータ、定電流LEDドライバ、ユーティリティ計測、電源用フィルタなどがあります。. ワイヤ保護用シールド部品 磁気シールド付き 400 V dc用途
注文コード48971634
品番7687779102