Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-TI

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様インダクタンス:1 mH●最大直流電流:270mA●パッケージ/ケース:XS●高さ:8.5mm●直径:6mm●寸法:6 (Dia.) x 8.5mm●許容差:±10%●最大直流抵抗:6Ω●シリーズ:WE-TI●コア材料:フェライト●最小動作温度:-40℃●Wurth WE-TIシリーズラジアルインダクタ. ラジアルスルーホールインダクタフィルタチョーク、高飽和コア材質. 小さな6 x 8 mmサイズ 最大電流8.5 A 高Q 高自己共振周波数 低直流抵抗. 用途. 信号のフィルタリング デカップリング処理 電源フィルタ EMIフィルタ 低電力スイッチモードレギュレータ 注文コード48971659 品番7447462102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品は仕様・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:1 mH●最大直流電流:270mA●パッケージ/ケース:XS●高さ:8.5mm●直径:6mm●寸法:6 (Dia.) x 8.5mm●許容差:±10%●最大直流抵抗:6Ω●シリーズ:WE-TI●コア材料:フェライト●最小動作温度:-40℃●Wurth WE-TIシリーズラジアルインダクタ. ラジアルスルーホールインダクタフィルタチョーク、高飽和コア材質. 小さな6 x 8 mmサイズ 最大電流8.5 A 高Q 高自己共振周波数 低直流抵抗. 用途. 信号のフィルタリング デカップリング処理 電源フィルタ EMIフィルタ 低電力スイッチモードレギュレータ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする