Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-LF

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(200個) 仕様インダクタンス:1 mH●最大直流電流:2A●長さ:18.5mm●奥行き:23.3mm●高さ:11.5mm●寸法:18.5 x 23.3 x 11.5mm●許容差:±30%●最大直流抵抗:60mΩ●シリーズ:WE-LF●最小動作温度:-40℃●Wurth WE-LFシリーズ巻線型コモンモードチョーク. 小型 トロイダルコア、分布巻き 低・中周波数域でコモンモード干渉を高減衰 リフローはんだ付け用に推奨. 用途: 主電源フィルタ、パワーエレクトロニクス、SMPSなど 注文コード48971686 品番7446632001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量20種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:1 mH●最大直流電流:2A●長さ:18.5mm●奥行き:23.3mm●高さ:11.5mm●寸法:18.5 x 23.3 x 11.5mm●許容差:±30%●最大直流抵抗:60mΩ●シリーズ:WE-LF●最小動作温度:-40℃●Wurth WE-LFシリーズ巻線型コモンモードチョーク. 小型 トロイダルコア、分布巻き 低・中周波数域でコモンモード干渉を高減衰 リフローはんだ付け用に推奨. 用途: 主電源フィルタ、パワーエレクトロニクス、SMPSなど RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする