内容量1個
仕様インダクタンス:1 mH●最大直流電流:2A●長さ:18.5mm●奥行き:23.3mm●高さ:11.5mm●寸法:18.5 x 23.3 x 11.5mm●許容差:±30%●最大直流抵抗:60mΩ●シリーズ:WE-LF●最小動作温度:-40℃●Wurth WE-LFシリーズ巻線型コモンモードチョーク. 小型 トロイダルコア、分布巻き 低・中周波数域でコモンモード干渉を高減衰 リフローはんだ付け用に推奨. 用途: 主電源フィルタ、パワーエレクトロニクス、SMPSなど
注文コード48971695
品番7446632001