内容量1リール(500個)
仕様インダクタンス:1 mH●最大直流電流:300mA●パッケージ/ケース:7850●長さ:7.8mm●奥行き:7mm●高さ:5mm●寸法:7.8 x 7 x 5mm●シールド:N●許容差:±10%●最大直流抵抗:3.3Ω●シリーズ:WE-PD2●最大自己共振周波数:2.4MHz●最大動作温度:+125℃●WE-PD2 HVシリーズパワーインダクタ(高電圧). シールドのない構造 400 V dc用設計 動作温度範囲: ?40 → +125 ℃ はんだ処理のリフローに推奨. 用途: 非絶縁バック又はバック-ブーストコンバータ(PI LinkSwitch-TNなど)、定電流LEDドライバ、ユーティリティ計測、電源用フィルタなど
注文コード48971704
品番76877530