曜日別特売

Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD2

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様インダクタンス:1 mH●最大直流電流:300mA●パッケージ/ケース:7850●長さ:7.8mm●奥行き:7mm●高さ:5mm●寸法:7.8 x 7 x 5mm●シールド:N●許容差:±10%●最大直流抵抗:3.3Ω●シリーズ:WE-PD2●最大自己共振周波数:2.4MHz●最大動作温度:+125℃●WE-PD2 HVシリーズパワーインダクタ(高電圧). シールドのない構造 400 V dc用設計 動作温度範囲: ?40 → +125 ℃ はんだ処理のリフローに推奨. 用途: 非絶縁バック又はバック-ブーストコンバータ(PI LinkSwitch-TNなど)、定電流LEDドライバ、ユーティリティ計測、電源用フィルタなど注文コード48971713品番76877530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様インダクタンス:1 mH●最大直流電流:300mA●パッケージ/ケース:7850●長さ:7.8mm●奥行き:7mm●高さ:5mm●寸法:7.8 x 7 x 5mm●シールド:N●許容差:±10%●最大直流抵抗:3.3Ω●シリーズ:WE-PD2●最大自己共振周波数:2.4MHz●最大動作温度:+125℃●WE-PD2 HVシリーズパワーインダクタ(高電圧). シールドのない構造 400 V dc用設計 動作温度範囲: ?40 → +125 ℃ はんだ処理のリフローに推奨. 用途: 非絶縁バック又はバック-ブーストコンバータ(PI LinkSwitch-TNなど)、定電流LEDドライバ、ユーティリティ計測、電源用フィルタなど
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする