Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PDHV

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(500個) 仕様インダクタンス:1 mH●最大直流電流:400mA●パッケージ/ケース:1060●長さ:10mm●奥行き:10mm●高さ:6mm●寸法:10 x 10 x 6mm●シールド:Y●許容差:±20%●最大直流抵抗:3.2Ω●シリーズ:WE-PDHV●最大動作温度:+125℃●SMDパワーインダクタ - WE-PDHV. おもな用途には、非絶縁型バック又はバックブーストコンバータ、定電流LEDドライバ、ユーティリティ計測、電源用フィルタなどがあります。. ワイヤ保護用シールド部品 磁気シールド付き 400 V dc用途 注文コード48971808 品番7687714102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様28種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:1 mH●最大直流電流:400mA●パッケージ/ケース:1060●長さ:10mm●奥行き:10mm●高さ:6mm●寸法:10 x 10 x 6mm●シールド:Y●許容差:±20%●最大直流抵抗:3.2Ω●シリーズ:WE-PDHV●最大動作温度:+125℃●SMDパワーインダクタ - WE-PDHV. おもな用途には、非絶縁型バック又はバックブーストコンバータ、定電流LEDドライバ、ユーティリティ計測、電源用フィルタなどがあります。. ワイヤ保護用シールド部品 磁気シールド付き 400 V dc用途

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする