内容量1袋(2個)
仕様インダクタンス:1 mH●最大直流電流:70mA●長さ:6.6mm●奥行き:4.45mm●高さ:2.92mm●寸法:6.6 x 4.45 x 2.92mm●シールド:N●許容差:±20%●最大直流抵抗:13.8Ω●シリーズ:WE-PD4●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2MHz●最小動作温度:-40℃●WE-PD4シリーズ巻線型チョーク. Wurth WE-PD4巻線型表面実装インダクタは、コンパクトな設計で、低損失フェライトコアを使用しています。このパワーインダクタの定格電流は最大15 Aで、最大10 MHzの周波数に使用できます。用途: 高効率SMPSU、干渉抑制動作温度範囲: -40 ℃ → +125 ℃
注文コード48971896
品番7445530