内容量1リール(500個)
仕様インダクタンス:1 μH●最大直流電流:1.2A●パッケージ/ケース:1812●長さ:4.5mm●奥行き:3.2mm●高さ:2.8mm●寸法:4.5 x 3.2 x 2.8mm●許容差:±25%●最大直流抵抗:120mΩ●シリーズ:WE-CNSW SMD●コア材料:フェライト●最小動作温度:-40℃●Wurth WE-CNSW SMDシリーズコモンモードチョーク. Wurth WE-CNSWコモンモードフィルタは、高周波で高いコモンモード抑制性能を発揮します。巻線が対称であるため、高速信号にほとんど影響を及ぼしません。 さまざまな定格電流及びインピーダンス値を用意しており、USB 2.0、FireWire、LVDS、LAN、高速データ回線、コモンモードノイズソースなどの用途に対応します。. リフローはんだ付け推奨 高周波でコモンモードEMIノイズを抑制
注文コード48971923
品番744235601