司化成
司化成の ロープ、ヒモ
司化成の PPロープ
PP周面融着縄 (コード)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
48971946
品番
H-7
参考基準価格(税別)
¥2,360
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
表面を熱処理していますので使用中にバラけません。
太さ(Φmm)
7
長さ(m)
350
材質
ポリプロピレン
色
白
質量(g)
1500
用途
一般荷造り、結束など。
トラスコ品番
398-2017