曜日別特売
P-200 手結束用PP縄 司化成 48972025

手結束用PP縄

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
長さ(m)500
太さ(Φmm)200
内容量1巻注文コード48972025品番P-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

幅広く使える結束ひもです。

用途
一般荷造り。
太さ(Φmm)200長さ(m)500材質ポリプロピレン(PP)質量(g)1500トラスコ品番398-2092RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48972043
2021-08-10
用途: 新聞段ボールをまとめる際に
製造業

廃却する新聞段ボールをまとめる際に使用します。
必要にして十分です。

対象商品 : 48972016
2021-05-25
用途: 商品配送時の梱包
卸売・小売業

リピート購入です。
色んなPP紐を使いましたが、コスパは良いと思います。

対象商品 : 48972016
2021-03-19
用途: 複数の箱をまとめる時
製造業

幅広なので結んだ後に持ち運んでも安定していてばらけにくくていいです

対象商品 : 48972034
2019-12-05
用途: 梱包した品物や毛布の束ね等
卸売・小売業

なかなかこの太さが売っていなくて探しました。
使いやすいです。
これからも使わさせてもらいます

対象商品 : 48972025
2019-10-03
用途: 紙管の結束作業
大島紙管株式会社

太さが丁度よかったです 滑りにくいのでしっかり手作業が進みます

対象商品 : 48972043
2019-09-06
用途: 段ボール縛り
製造業

段ボールを縛って廃却するのに使用します。
必要にして十分です。

対象商品 : 48972043
2018-03-31
用途: ダンボールのしばり
卸売・小売業

やや細めではあるが、値段的に満足しています。リサイクルのダンボールを縛るために購入したので
事足りてはいます。もう少し太さがあるといいですね

対象商品 : 48972016
2017-12-05
用途: 原料が入っていた一斗缶の空き缶を処分するまで、結束用に使用しています。

幅があるので、しっかり結束ができて、使い勝手が良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

梱包用PPテープの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/700/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする