内容量1袋(2個)
仕様インダクタンス:1 μH●最大直流電流:12A●パッケージ/ケース:6030●長さ:6.65mm●奥行き:6.45mm●高さ:2.4mm●寸法:6.65 x 6.45 x 2.4mm●シールド:Y●許容差:±20%●最大直流抵抗:5.5mΩ●シリーズ:WE-XHMI●最大自己共振周波数:59MHz●最小動作温度:-40℃●SMDパワーインダクタ - Wurth WE-XHMI. Wurth Elektronik製のWE-XHMI SMDパワーインダクタは、磁気シールドを備えたコンパクトな設計になっています。これらのパワーインダクタは、低銅損を実現するフラットワイヤコイル構造になっており、複合コア材料を使用することで高い飽和電流にも確実に対処できます。高電流に対応できるだけでなく、高い過渡電流スパイクも処理できます。. -40 → +125 ℃の幅広い動作温度 磁気シールド付き 低漏洩フラックスノイズ 高電流に対応. 製品用途の情報. これらのパワーインダクタに適した用途には、バッテリ駆動のデバイス、フィルタ、ワイヤレス通信機器、メインボード / グラフィックカードがあります。WE-XHMIパワーインダクタは、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)又は高電流電源用のDC-DCコンバータにも使用できます。
注文コード48972027
品番74439344010