Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-XHMI

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(1000個) 仕様インダクタンス:1 μH●最大直流電流:12A●パッケージ/ケース:6030●長さ:6.65mm●奥行き:6.45mm●高さ:2.4mm●寸法:6.65 x 6.45 x 2.4mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:WE-XHMI●最大自己共振周波数:59MHz●動作温度 Min:-40℃●SMDパワーインダクタ - Wurth WE-XHMI. Wurth Elektronik製のWE-XHMI SMDパワーインダクタは、磁気シールドを備えたコンパクトな設計になっています。これらのパワーインダクタは、低銅損を実現するフラットワイヤコイル構造になっており、複合コア材料を使用することで高い飽和電流にも確実に対処できます。高電流に対応できるだけでなく、高い過渡電流スパイクも処理できます。. -40 → +125 ℃の幅広い動作温度 磁気シールド付き 低漏洩フラックスノイズ 高電流に対応. 製品用途の情報. これらのパワーインダクタに適した用途には、バッテリ駆動のデバイス、フィルタ、ワイヤレス通信機器、メインボード / グラフィックカードがあります。WE-XHMIパワーインダクタは、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)又は高電流電源用のDC-DCコンバータにも使用できます。 注文コード48972036 品番74439344010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様46種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:1 μH●最大直流電流:12A●パッケージ/ケース:6030●長さ:6.65mm●奥行き:6.45mm●高さ:2.4mm●寸法:6.65 x 6.45 x 2.4mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:WE-XHMI●最大自己共振周波数:59MHz●動作温度 Min:-40℃●SMDパワーインダクタ - Wurth WE-XHMI. Wurth Elektronik製のWE-XHMI SMDパワーインダクタは、磁気シールドを備えたコンパクトな設計になっています。これらのパワーインダクタは、低銅損を実現するフラットワイヤコイル構造になっており、複合コア材料を使用することで高い飽和電流にも確実に対処できます。高電流に対応できるだけでなく、高い過渡電流スパイクも処理できます。. -40 → +125 ℃の幅広い動作温度 磁気シールド付き 低漏洩フラックスノイズ 高電流に対応. 製品用途の情報. これらのパワーインダクタに適した用途には、バッテリ駆動のデバイス、フィルタ、ワイヤレス通信機器、メインボード / グラフィックカードがあります。WE-XHMIパワーインダクタは、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)又は高電流電源用のDC-DCコンバータにも使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする