PP融着ロープ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 48972077 品番 Y-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

表面を熱処理していますので使用中にバラけません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
太さ(Φmm)5 長さ(m)300 材質ポリプロピレン 質量(g)1000 種類3ツ打 包装形態PE袋 用途一般荷造り、結束など。 トラスコ品番398-2149 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:459

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-17
用途:
駐車場区画管理
その他業種

芝生に区画線を引くために使用しています
毎年張り替えるので安価で助かっています

対象商品:
48972104
2021-04-18
用途:
楽器の梱包
有限会社キャリー 様 (運輸・通信業)

他の商品より擦れに強く
伸びも適度で、手締め梱包には重宝しています。
当て物は必要ですが傷つけられないピアノや家具に適しています。

対象商品:
48972052
2021-05-02
用途:
スポーツのライン用に約1000m敷きます。
サービス業

太さが充分あり使用しても雨風太陽の
紫外線にも絶ええると思う。

対象商品:
48972052
2020-04-16
用途:
布草履の芯に使います。
その他業種

しっかりしたロープで、価格も良かったです。
丁寧な梱包で安心しました。

対象商品:
48972104
2019-02-12
用途:
農林業
農・林・水産業

青シートを張ったり物を縛ったりの汎用ですが、日光に弱い点は値段で仕方なく...100%満足です。

対象商品:
48972104
2017-10-19
用途:
紙屑の梱包用

いつも購入しているサイズが梱包に適していて丈夫なのが良いです、

対象商品:
48972052
2017-09-06
用途:
工場で廃棄する紙の梱包
製造業

以前はもっと丈夫で値の張るロープを使っていたのですが、もったいないのでこちらに替えました。十分使えています。

対象商品:
48972052
2017-08-19
用途:
作業でロープ太さによるレベル出し
農・林・水産業

10mmの150m品を購入しましたが、100mで繋いであることから繋ぎ部分が障害になるため、再度150m品を購入。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする