表面を熱処理していますので使用中にバラけません。
芝生に区画線を引くために使用しています毎年張り替えるので安価で助かっています
他の商品より擦れに強く伸びも適度で、手締め梱包には重宝しています。当て物は必要ですが傷つけられないピアノや家具に適しています。
太さが充分あり使用しても雨風太陽の紫外線にも絶ええると思う。
しっかりしたロープで、価格も良かったです。丁寧な梱包で安心しました。
青シートを張ったり物を縛ったりの汎用ですが、日光に弱い点は値段で仕方なく...100%満足です。
いつも購入しているサイズが梱包に適していて丈夫なのが良いです、
以前はもっと丈夫で値の張るロープを使っていたのですが、もったいないのでこちらに替えました。十分使えています。
10mmの150m品を購入しましたが、100mで繋いであることから繋ぎ部分が障害になるため、再度150m品を購入。