内容量1袋(5個)
仕様インダクタンス:1 μH●最大直流電流:2.2A●パッケージ/ケース:2512●長さ:2.5mm●奥行き:2mm●高さ:1.2mm●寸法:2.5 x 2 x 1.2mm●シールド:Y●許容差:±20%●最大直流抵抗:37mΩ●シリーズ:WE-LQS●最大自己共振周波数:85MHz●インダクタ構造:半シールド●WE-LQSシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. Wurth Elektronic LQ-Sパワーインダクタは、堅牢でコンパクトな設計です。非シールドの同等品に比べ、1.7倍増しの電流を管理できます。 内蔵DC / DCコンバータとして機能し、大型サイズは耐衝撃性回路で使用できます。 このパワーインダクタに適した用途には、高効率を必要とするスイッチングコントローラや、PDA / スマートフォン / デジタルカメラ / TVを含むポータブルパワー用途用途が含まれます。. 用途. 磁気シールド付き 低RDC
注文コード48972115
品番74404024010