74405024010 Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-LQSH WURTH ELEKTRONIK 48972149

Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-LQSH

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(2000個) 仕様インダクタンス:1 μH●最大直流電流:2.35A●パッケージ/ケース:2512●長さ:2.5mm●奥行き:2mm●高さ:1.2mm●寸法:2.5 x 2 x 1.2mm●シールド:Y●許容差:±20%●最大直流抵抗:58mΩ●シリーズ:WE-LQSH●最大自己共振周波数:87MHz●最小動作温度:-40℃●WE-LQSHシリーズSMD半シールド / 高シールド付き高飽和パワーシールド. Wurth WE-LQSH SMD半シールド付きパワーインダクタは、コンパクトな半シールド付きパワーインダクタで、DC出力電流の高い用途向けに鉄芯を備えています。これらのインダクタはソフトな飽和電流動作を示し、インダクタコアの周囲に磁気 / 接着式エポキシが付いているので、妨害ノイズと浮遊磁界を抑制できます。このパウダーコアには他の半シールド付きパワーインダクタよりも70 %高い飽和電流を流すことができます。最大ピーク電圧は25 Vで、動作温度範囲は-40 → +125 oCです。. 用途. 内蔵DC-DCコンバータ、高リップル電流 ポータブル機器(スマートフォン、デジタルカメラ、タブレット) 高効率を必要とするスイッチングコントローラ 組み込みラップトップ / PC 注文コード48972149 品番74405024010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様52種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:1 μH●最大直流電流:2.35A●パッケージ/ケース:2512●長さ:2.5mm●奥行き:2mm●高さ:1.2mm●寸法:2.5 x 2 x 1.2mm●シールド:Y●許容差:±20%●最大直流抵抗:58mΩ●シリーズ:WE-LQSH●最大自己共振周波数:87MHz●最小動作温度:-40℃●WE-LQSHシリーズSMD半シールド / 高シールド付き高飽和パワーシールド. Wurth WE-LQSH SMD半シールド付きパワーインダクタは、コンパクトな半シールド付きパワーインダクタで、DC出力電流の高い用途向けに鉄芯を備えています。これらのインダクタはソフトな飽和電流動作を示し、インダクタコアの周囲に磁気 / 接着式エポキシが付いているので、妨害ノイズと浮遊磁界を抑制できます。このパウダーコアには他の半シールド付きパワーインダクタよりも70 %高い飽和電流を流すことができます。最大ピーク電圧は25 Vで、動作温度範囲は-40 → +125 oCです。. 用途. 内蔵DC-DCコンバータ、高リップル電流 ポータブル機器(スマートフォン、デジタルカメラ、タブレット) 高効率を必要とするスイッチングコントローラ 組み込みラップトップ / PC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする