WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 能動部品
WURTH ELEKTRONIKの 集積回路(IC)
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
インダクタンス:1 μH●最大直流電流:2.55A●パッケージ/ケース:3521●長さ:3.5mm●奥行き:3mm●高さ:2.1mm●寸法:3.5 x 3 x 2.1mm●許容差:±20%●最大直流抵抗:50mΩ●シリーズ:WE-PD2●最大自己共振周波数:160MHz●最小動作温度:-40℃
注文コード
48972203
品番
7447732010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
199
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス:1 μH●最大直流電流:2.55A●パッケージ/ケース:3521●長さ:3.5mm●奥行き:3mm●高さ:2.1mm●寸法:3.5 x 3 x 2.1mm●許容差:±20%●最大直流抵抗:50mΩ●シリーズ:WE-PD2●最大自己共振周波数:160MHz●最小動作温度:-40℃