内容量1リール(800個)
仕様インダクタンス:1 μH●最大直流電流:20A●パッケージ/ケース:1040●長さ:10.5mm●奥行き:10.2mm●高さ:4mm●寸法:10.5 x 10.2 x 4mm●シールド:Y●許容差:±20%●最大直流抵抗:3.3mΩ●シリーズ:WE-HCI●コア材料:WE-Perm●最大自己共振周波数:80MHz●最小動作温度:-40℃●WE-HCIシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. 製品の用途. 特長. WE-HCIパワーインダクタは、産業用コンピュータ、ラップトップ、グラフィックカード、マザーボードなどの多様な用途に適しています。 その他の適合する用途には、DC-DCコンバータ、フィルタ、高電流スイッチングレギュレータ、多相スイッチングレギュレータがあります。. フラットワイヤコイル 磁気シールド付き 高電流 DCR公差が非常に小さい 幅広いインダクタンス値を用意 低漂遊磁界
注文コード48972307
品番7443552100