※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 天然ゴム手袋
ダンロップ ホームプロダクツの 薄手・中厚手タイプ 天然ゴム手袋
天然ゴム裏布付 NEW R-1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
48972314
品番
R1M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
柔らかく丈夫です。表面にはすべり止め加工を施しています。環境にやさしい天然ゴムを使用しています。
色
ブラウン
サイズ
M
質量(g)
91
全長(cm)
25
手のひらまわり(cm)
21.7
中指長(cm)
7.9
厚さ(mm)
約1.3
用途
土木・建築作業。漁業・水産加工運送、倉庫業。
仕様
食品衛生法適合
トラスコ品番
439-7681
材質
表:天然ゴム、裏:綿100%
入数(双)
1
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。