内容量1袋(10個)
仕様インダクタンス:1 μH●最大直流電流:4.47A●パッケージ/ケース:4818●長さ:4.8mm●奥行き:4.8mm●高さ:1.8mm●寸法:4.8 x 4.8 x 1.8mm●シールド:Y●許容差:±30%●最大直流抵抗:23mΩ●シリーズ:WE-LQFS●最大自己共振周波数:237MHz●最小動作温度:-40℃●WE-LQFSシリーズWE-LQFS SMDシールド付き小型パワーインダクタ. WE-LQFS SMDシールド付き小型パワーインダクタには3818、4818、4828のサイズがあり、巻線の周りに取り付けたシールドコアでEMIを減衰します。これらのインダクタは、40 → +125 oCの温度範囲で20 %のインダクタンス許容差を示し、WE-TPCシリーズよりも飽和電流が最高で30 %高くなります。. 用途. 高効率スイッチングコントローラ 内蔵DC-DCコンバータ ポータブル機器(スマートフォン、デジタルカメラ、タブレットなど) 組み込みラップトップ / PC
注文コード48972438
品番74406042010