内容量1リール(500個)
仕様インダクタンス:1.2 mH●最大直流電流:280mA●パッケージ/ケース:7850●長さ:7.8mm●奥行き:7mm●高さ:5mm●寸法:7.8 x 7 x 5mm●シールド:N●許容差:±10%●最大直流抵抗:4.5Ω●シリーズ:WE-PD2●最大自己共振周波数:2.1MHz●モールドタイプ:Y●WE-PD2 HVシリーズパワーインダクタ(高電圧). シールドのない構造 400 V dc用設計 動作温度範囲: ?40 → +125 ℃ はんだ処理のリフローに推奨. 用途: 非絶縁バック又はバック-ブーストコンバータ(PI LinkSwitch-TNなど)、定電流LEDドライバ、ユーティリティ計測、電源用フィルタなど
注文コード48972779
品番768775312