Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様インダクタンス:1.2 mH●最大直流電流:280mA●パッケージ/ケース:7850●長さ:7.8mm●奥行き:7mm●高さ:5mm●寸法:7.8 7 5mm●シールド:N●許容差:±10%●最大直流抵抗:4.5Ω●シリーズ:WE-PD2●最大自己共振周波数:2.1MHz●モールドタイプ:Y●WE-PD2 HVシリーズパワーインダクタ(高電圧). シールドのない構造 400 dc用設計 動作温度範囲:-40〜125℃ はんだ処理のリフローに推奨. 用途: 非絶縁バック又はバック-ブーストコンバータ(PI LinkSwitch-TNなど)、定電流LEDドライバ、ユーティリティ計測、電源用フィルタなど 注文コード48972788 品番768775312
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品は仕様・内容量199種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:1.2 mH●最大直流電流:280mA●パッケージ/ケース:7850●長さ:7.8mm●奥行き:7mm●高さ:5mm●寸法:7.8 7 5mm●シールド:N●許容差:±10%●最大直流抵抗:4.5Ω●シリーズ:WE-PD2●最大自己共振周波数:2.1MHz●モールドタイプ:Y●WE-PD2 HVシリーズパワーインダクタ(高電圧). シールドのない構造 400 dc用設計 動作温度範囲:-40〜125℃ はんだ処理のリフローに推奨. 用途: 非絶縁バック又はバック-ブーストコンバータ(PI LinkSwitch-TNなど)、定電流LEDドライバ、ユーティリティ計測、電源用フィルタなど RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする