Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-RFI

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様インダクタンス:1.2 μH●最大直流電流:150mA●パッケージ/ケース:0805●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.2mm●寸法:2 x 1.25 x 1.2mm●シールド:あり●許容差:±5%●最大直流抵抗:2.38Ω●シリーズ:WE-RFI●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:200MHz●最小動作温度:-40℃●Wurth 0805 WE-RFIシリーズ巻線型インダクタ. フェライト構造のWE-RFIシリーズSMDパワーインダクタは、高定格電流に対応 さらに、これらのコンパクトなパワーインダクタは、低騒音、低漏洩フラックスノイズ、及び-40〜85 ℃の動作温度範囲を有するRFやRFID (キーレス)の用途向けに設計されています。 注文コード48972849 品番744760312A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品は仕様29種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:1.2 μH●最大直流電流:150mA●パッケージ/ケース:0805●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.2mm●寸法:2 x 1.25 x 1.2mm●シールド:あり●許容差:±5%●最大直流抵抗:2.38Ω●シリーズ:WE-RFI●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:200MHz●最小動作温度:-40℃●Wurth 0805 WE-RFIシリーズ巻線型インダクタ. フェライト構造のWE-RFIシリーズSMDパワーインダクタは、高定格電流に対応 さらに、これらのコンパクトなパワーインダクタは、低騒音、低漏洩フラックスノイズ、及び-40〜85 ℃の動作温度範囲を有するRFやRFID (キーレス)の用途向けに設計されています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする